SMC 3/2 VENTIEL SYJ314M-6LOU-Q

SYJ300M 3/2 of 5/2 serie elektrische verdeler

Zie technische informatie
Referenties
SMC:SYJ314M-6LOU-Q
Rubix:05293735
EAN:3618036152975
SMC 3/2 VENTIEL SYJ314M-6LOU-Q
Technische samenvatting
Type3/2 of 5/2 magneetventielen
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL SYJ314M-6LOU-Q


De SYJ-afsluiter is een innovatieve combinatie van efficiëntie in termen van rommel en superieure prestaties die echt waarde toevoegt aan deze serie. Of het nu gebruikt wordt op een basis of als individueel ventiel, het smalle profiel verhoogt de flexibiliteit van het ontwerp en vermindert de benodigde ruimte. De SYJ verdeler maakt gebruik van een energiezuinig driverontwerp (standaard 0,5 watt), wat de warmteontwikkeling drastisch vermindert. Dit verbetert de prestaties, verlaagt de bedrijfskosten en maakt directe besturing mogelijk via de uitgangsrelais van een API. Alle elektrische koppelingen van de SYJ-ventielen zijn verkrijgbaar met lichtindicatoren en circuitbeveiliging tegen piekspanningen. De verdelers van de SYJ-serie kunnen worden geconfigureerd op basis of individueel op basisplaten, waardoor een breed scala aan oplossingen wordt geboden die zijn afgestemd op uw technische behoeften.
syj300 series 3/2 electric distributor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type3/2 of 5/2 magneetventielen
Aantal poorten3
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
45,41 excl. BTW
/ stuk
54,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen