SMC 3/2 VENTIEL SYJ312M-5LOU-M3-Q

SYJ300M 3/2 of 5/2 serie elektrische verdeler

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SYJ312M-5LOU-M3-Q
Rubix:05293724
EAN:3618036154047
SMC 3/2 VENTIEL SYJ312M-5LOU-M3-Q
Technische samenvatting
Type3/2 en 5/2 magneetventielen
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL SYJ312M-5LOU-M3-Q


De SYJ-afsluiter is een innovatieve combinatie van efficiëntie in termen van rommel en superieure prestaties die echt waarde toevoegt aan deze serie. Of het nu gebruikt wordt op een basis of als individueel ventiel, het smalle profiel verhoogt de flexibiliteit van het ontwerp en vermindert de benodigde ruimte. De SYJ verdeler maakt gebruik van een energiezuinig driverontwerp (standaard 0,5 watt), wat de warmteontwikkeling drastisch vermindert. Dit verbetert de prestaties, verlaagt de bedrijfskosten en maakt directe besturing mogelijk via de uitgangsrelais van een API. Alle elektrische koppelingen van de SYJ-ventielen zijn verkrijgbaar met lichtindicatoren en circuitbeveiliging tegen piekspanningen. De verdelers van de SYJ-serie kunnen worden geconfigureerd op basis of individueel op basisplaten, waardoor een breed scala aan oplossingen wordt geboden die zijn afgestemd op uw technische behoeften.
•Fluid: air
  • Operating pressure range (MPa): 0.15 to 0.7
  • Ambient and fluid temperature (°C): -10 to 50 (no freezing)
  • Maximum operating frequency (Hz): 10

    Function: 1 (Normally Closed)
    Piping: 2 (Body Ported)
    Body Option: M (Common EXH)
    Specifications: Standard
    Voltage: 5 (24VDC)
    Lead Wire: LO (L Plug w/o Connector)
    Connector Cable: None
    Surge Suppressor: U (Surge Suppressor w/Light Non-polar)
    Manual Override: None
    Port Size: M3 (Body Ported M3x0.5)
    Option: None
    CE Marked: Q (CE Marked)
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Type3/2 en 5/2 magneetventielen
    Aantal poorten5
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    42,25 excl. BTW
    / stuk
    51,12 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen