Referenties
Gates:PU T2.5 245 25
Rubix:A0677949
Fabrikant:776210248
EAN:5414465507625

Productdetails : GATES TANDRIEM T2.5 245 25 SYNCHRO-POWER
De constructie van eindloos urethaan biedt een hogere sterkte in vergelijking met gelaste urethaanriemen, waardoor ze zeer geschikt zijn voor gebruik in aandrijflijntoepassingen.
Getande platte riemen SYNCHRO-POWER GATES
Sterke punten
Stalen trekkoord voor lengtestabiliteit
Vereist geen smering en opnieuw spannen, wat onderhoud en arbeid vermindert vergeleken met rolkettingaandrijvingen
Bestand tegen abrasie, chemicaliën en slijtage voor een langere levensduur
Temperatuurbereik van -22°F tot +176°F (-30°C tot +80°C)
Vereist geen smering en opnieuw spannen, wat onderhoud en arbeid vermindert vergeleken met rolkettingaandrijvingen
Bestand tegen abrasie, chemicaliën en slijtage voor een langere levensduur
Temperatuurbereik van -22°F tot +176°F (-30°C tot +80°C)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | t2,5 |
| Werklengte | 245 mm |
| Breedte riem | 25 mm |
| Tanddeling | 2,5 mm |
| Materiaal | polyurethaan / staal |
| Aantal tanden | 98 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,71 excl. BTW
/ stuk
€ 27,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen