GATES TANDRIEM T2.5 317.5 12 SYNCHRO-POWER

SYNCHRO POWER T2.5

Zie technische informatie

Referenties

Gates:PU T2.5 317.5 12
Rubix:A0677868
Fabrikant:776210315
EAN:5414465217173
GATES TANDRIEM T2.5 317.5 12 SYNCHRO-POWER

Technische samenvatting

Profielt2,5
Werklengte317,5 mm
Breedte riem12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM T2.5 317.5 12 SYNCHRO-POWER


De constructie van eindloos urethaan biedt een hogere sterkte in vergelijking met gelaste urethaanriemen, waardoor ze zeer geschikt zijn voor gebruik in aandrijflijntoepassingen.
Getande vlakriemen SYNCHRO-POWER GATES

Sterke punten

Stalen trekkoord voor lengtestabiliteit
Vereist geen smering en opnieuw spannen, wat onderhoud en arbeid vermindert vergeleken met rolkettingaandrijvingen
Bestand tegen abrasie, chemicaliën en slijtage voor een langere levensduur
Temperatuurbereik van -22°F tot +176°F (-30°C tot +80°C)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielt2,5
Werklengte317,5 mm
Breedte riem12 mm
Tanddeling2,5 mm
Materiaalpolyurethaan / staal
Aangepaste tariefcode40103900
14,56 excl. BTW
/ stuk
17,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen