GATES TANDRIEM 8MGT 720 21 POLYCHAIN CARBON VOLT
Synchrone riem
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gates:PCV 8MGT 720 21
Rubix:02351160
Fabrikant:923901090
EAN:5414465490095

Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM 8MGT 720 21 POLYCHAIN CARBON VOLT
De Poly Chain® Carbon™ Volt™ Tandriem is de enige tandriem in de markt die voldoet aan de ISO 9563 norm over de gehele levensduur van de tandriem. De gepatenteerde statisch-geleidende mantelconstructie brengt statische elektriciteit veilig over naar koolstof trekkoorden, weg van de aangedreven zijde van de toepassing - waardoor het uw veiligste en sterkste optie is voor toepassingen in ATEX-omgevingen.
DE KRACHT DIE JE WILT, DE VEILIGHEID DIE JE NOOIT HEBT GEHAD
DE KRACHT DIE JE WILT, DE VEILIGHEID DIE JE NOOIT HEBT GEHAD
Sterke punten
Onderhoudsvrije, schone oplossing voor ombouw naar aandrijving met rolketting
Geen smering nodig
Geen naspannen nodig
Gelijkwaardige capaciteit als aandrijvingen met rolketting in dezelfde breedte
Geen smering nodig
Geen naspannen nodig
Gelijkwaardige capaciteit als aandrijvingen met rolketting in dezelfde breedte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,07 g |
| Profiel | 8mgt |
| Werklengte | 720 mm |
| Breedte riem | 21 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 90 |
| Land van oorsprong | GB |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 145,33 excl. BTW
/ stuk
€ 175,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen