GATES TANDRIEM 14MGT 3850 20 POLYCHAIN CARBON VOLT
Synchrone riem
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gates:PCV 14MGT 3850 20
Rubix:02351640
Fabrikant:923904275
EAN:5414465492914

Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM 14MGT 3850 20 POLYCHAIN CARBON VOLT
Synchrone riemen staan in de industrie bekend om hun hoge prestaties en enorme kostenbesparingen in een reeks toepassingen. Ze zijn ontworpen voor langere hartafstanden bij hoge draagvermogens. Gates maakt gebruik van gepatenteerde koolstofvezel trekkabels voor een hoger vermogen, compactheid en flexibiliteit, terwijl ook het gebruik van achterste spanrollen mogelijk is. In combinatie met Gates® Poly Chain® GT®2-tandwielen beschikt u over een lichtgewicht, duurzaam en onderhoudsvrij systeem dat meer dan een evenknie is voor rollenkettingen.
Sterke punten
•Duurzame constructie is bestand tegen chemicaliën, olie, verontreinigende stoffen en slijtage
Hoge vermogensdichtheid met een lichtgewicht, schoon lopende constructie
Hoge vermogensdichtheid met een lichtgewicht, schoon lopende constructie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,604 g |
| Profiel | 14mgt |
| Werklengte | 3850 mm |
| Breedte riem | 20 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Tanddeling | 14 mm |
| Aantal tanden | 275 |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 858,69 excl. BTW
/ stuk
€ 1.039,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen