Referenties
Gates:GT3 530 5MGT 25
Rubix:02301086
Fabrikant:940055212
EAN:5414465312847



Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM GT3 5MGT 530 25 POWERGRIP
PowerGrip® GT3 is de nieuwste ontwikkeling van Gate op het gebied van synchrone riemen. Deze nieuwe, technisch geavanceerde riem is geschikt voor de meest uiteenlopende industriële toepassingen. De PowerGrip® GT3 synchrone riem brengt tot 30% meer vermogen over dan riemen van de vorige generatie (PowerGrip® GT2). Deze hele serie riemen is zowel geschikt voor nieuwe aandrijfontwerpen als voor vervanging op bestaande aandrijvingen zonder enige aanpassing van het systeem.
Sterke punten
Spiraalvormig gewikkeld trekelement zorgt voor enorme sterkte, flexibiliteit en rekbestendigheid
Lage wrijvingsvlakken beschermen het tandoppervlak tegen slijtage
Nauwkeurig gevormde en nauwkeurig uit elkaar geplaatste tanden
Gebruikt op poelies van het GT-type
Lage wrijvingsvlakken beschermen het tandoppervlak tegen slijtage
Nauwkeurig gevormde en nauwkeurig uit elkaar geplaatste tanden
Gebruikt op poelies van het GT-type
Toepassingen
Compacte aandrijvingen op handgereedschap; zakelijke machines; huishoudelijke apparaten; zeer nauwkeurige servomotoraandrijvingen; meerassige toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 5m |
| Werklengte | 530 mm |
| Breedte riem | 25 mm |
| Materiaal | glasvezel |
| Tanddeling | 5 mm |
| Aantal tanden | 106 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,74 excl. BTW
/ stuk
€ 48,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen