Referenties
Gates:GT3 2310 14MGT 85
Rubix:02301552
Fabrikant:935600137
EAN:5414465311536



Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM GT3 14MGT 2310 85 POWERGRIP
• Premium rubberen synchrone riem met geoptimaliseerd GT-tandprofiel • Technisch geavanceerde samenstelling voor tanden en rug, met glasvezel trekkoord.
• Spiraalvormig gewikkelde trekkoord geeft enorme sterkte, buigzaamheid en rekbestendigheid.
• Hoge tandverspringingsbestendigheid.
• Compacte, lichtgewicht en kosteneffectieve aandrijvingen.
• Aanzienlijk verhoogd vermogen: tot 30% meer dan eerdere constructies.
• Spiraalvormig gewikkelde trekkoord geeft enorme sterkte, buigzaamheid en rekbestendigheid.
• Hoge tandverspringingsbestendigheid.
• Compacte, lichtgewicht en kosteneffectieve aandrijvingen.
• Aanzienlijk verhoogd vermogen: tot 30% meer dan eerdere constructies.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | gt tooth |
| Werklengte | 2310 mm |
| Breedte riem | 85 mm |
| Materiaal | elastomeer |
| Tanddeling | 14 mm |
| Aantal tanden | 165 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
