Referenties
Optibelt:1500 5MHP 9
Rubix:02063996
Fabrikant:1940658
EAN:4014486218626




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 1500 9
De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
Hoogwaardig presterende distributieriemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 5mhp |
| Werklengte | 1500 mm |
| Breedte riem | 9 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 5 mm |
| Aantal tanden | 300 |
| Aangepaste tariefcode | 40103500 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,56 excl. BTW
/ stuk
€ 26,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
