Referenties
Gates:PC2 14MGT 3136 90
Rubix:02350502
Fabrikant:927509325
EAN:5412571233131



Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM PC2 14MGT 3136 90 POLYCHAIN
Poly Chain® GT2 is ontworpen voor optimale prestaties, ook bij aandrijvingen met een hoog koppel en lage snelheid in elke industriële toepassing. Deze lichtgewicht riem heeft een tot 40% hoger vermogen dan eerdere constructies (Poly Chain® GT), terwijl de lange levensduur behouden blijft. Poly Chain® GT2 werkt op Poly Chain® GT-poelies. De constructie is gebaseerd op een innovatief, geavanceerd ontwerp. Het lichaam en de tanden van de riem zijn gemaakt van een unieke polyurethaanverbinding, waardoor de riem sterk en vrijwel ongevoelig is voor slijtage en chemische aantasting. Poly Chain® GT2-riemen zijn een uitstekend alternatief voor rollenkettingen en hoeven niet opnieuw te worden gespannen of gesmeerd. Poly Chain® GT2-aandrijvingen zijn ruimtebesparend, gewichtsbesparend en kostenbesparend en bieden een lange en betrouwbare levensduur.
Sterke punten
De tanden en het lichaam zijn gemaakt van een lichtgewicht polyurethaancompound, speciaal samengesteld voor hechting aan de koorden en het weefsel. Deze unieke polyurethaansamenstelling maakt de riem sterk en vrijwel ongevoelig voor slijtage en chemicaliën. De aramide trekkoorden zorgen voor een buitengewoon hoog draagvermogen. Aramide heeft een uitzonderlijke buigvastheid en de hoge slagvastheid is bestand tegen schokken en piekbelastingen. De stof waarmee de tanden zijn bekleed, is zeer goed bestand tegen olie, chemicaliën, verontreinigende stoffen, corrosie en slijtage. Het is uitzonderlijk duurzaam en blijft volledig operationeel bij extreme temperaturen van -54 °C tot +85 °C. De stoffen bekleding vermindert de wrijving met de poelie, waardoor temperatuurstijging tot een minimum wordt beperkt.
Toepassingen
Industriële toepassing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 14m |
| Werklengte | 3136 mm |
| Breedte riem | 90 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Tanddeling | 14 mm |
| Aantal tanden | 224 |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.217,63 excl. BTW
/ stuk
€ 3.893,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen