OPTIBELT TANDRIEM 14MHP 1400 115

optibelt OMEGA HP 14MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:1400 14MHP 115
Rubix:A0641061
Fabrikant:1848129
EAN:4014486191486
OPTIBELT TANDRIEM 14MHP 1400 115
Technische samenvatting
Profiel14mhp
Werklengte1400 mm
Breedte riem115 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 14MHP 1400 115


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel14mhp
Werklengte1400 mm
Breedte riem115 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling14 mm
Aantal tanden100
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
543,07 excl. BTW
/ stuk
657,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen