Referenties
Gates:GT3 800 8MGT 30
Rubix:02301270
Fabrikant:935650321
EAN:5414465313479

Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM GT3 8MGT 800 30 POWERGRIP
De gebogen PowerGrip® HTD® tandgeometrie elimineert spanningsconcentratie bij de tandwortels en zorgt voor een hoger vermogen en een langere levensduur. PowerGrip® HTD® 8M-, 14M- en 20M-riemen worden gebruikt in krachtige aandrijvingen in de werktuigmachine-, papier- en textielindustrie waar duurzaamheid en weinig onderhoud vereist zijn.
Sterke punten
De speciale gebogen tandvorm verbetert de spanningsverdeling en maakt een hogere totale belasting mogelijk
Precies gevormde en nauwkeurig uit elkaar geplaatste elastomeer tanden zorgen voor een correcte positionering in de poeliegroeven
Stevige nylon bekleding beschermt de tandoppervlakken
Treksterkte biedt de vereiste sterkte in combinatie met een uitstekende levensduur en hoge weerstand tegen rek
Duurzame elastomeer rug beschermt tegen milieuvervuiling en wrijvingsslijtage als het vermogen wordt overgebracht vanaf de achterkant van de riem
Riemen met een steek van 8M en 14M voldoen aan ISO 13050
Precies gevormde en nauwkeurig uit elkaar geplaatste elastomeer tanden zorgen voor een correcte positionering in de poeliegroeven
Stevige nylon bekleding beschermt de tandoppervlakken
Treksterkte biedt de vereiste sterkte in combinatie met een uitstekende levensduur en hoge weerstand tegen rek
Duurzame elastomeer rug beschermt tegen milieuvervuiling en wrijvingsslijtage als het vermogen wordt overgebracht vanaf de achterkant van de riem
Riemen met een steek van 8M en 14M voldoen aan ISO 13050
Toepassingen
Gereedschapsmachines;Papier- en textielindustrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | gt |
| Werklengte | 800 mm |
| Breedte riem | 30 mm |
| Materiaal | rubber |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 100 |
| Aangepaste tariefcode | 40103500 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
