GATES TANDRIEM 8MGT 1280 62 POLYCHAIN CARBON VOLT
Antistatische synchrone riem
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gates:PCV 8MGT 1280 62
Rubix:02351236
Fabrikant:923903160
EAN:5414465492174

Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM 8MGT 1280 62 POLYCHAIN CARBON VOLT
Poly chain® carbon™ volt™ antistatische polyurethaan synchroonriem met geoptimaliseerde kromlijnige GT-tand.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,366 g |
| Profiel | 8mgt |
| Werklengte | 1280 mm |
| Breedte riem | 62 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 160 |
| Land van oorsprong | GB |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 559,38 excl. BTW
/ stuk
€ 676,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen