RENOLD KETTING ANSI 35-2 SYNERGY
Synergy 35A-2 dubbele rollenketting 10FT in doos
Zie technische informatieReferenties
Renold:GY35A2X10FT
Rubix:01030581
EAN:0673766000449



Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| ISO-code | 06c-2 |
Productdetails : RENOLD KETTING ANSI 35-2 SYNERGY
De Renold Synergy heeft een ongeëvenaarde reputatie verworven als dé enige echte hoogpresterende rolketting op de markt. Dit berust niet alleen op jaren van onderzoek en proeven die in het ontwerp zijn verwerkt, maar is evenzeer het antwoord van ingenieurs over de hele wereld die de slijtvastheid, vermoeiingsbestendigheid en uitzonderlijke levensduur hebben bevestigd die zij met de specificatie van Renold Synergy hebben bereikt.
High Performance-kettingen: Synergy-rollenketting in een doos
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3.05 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,944 g |
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| ISO-code | 06c-2 |
| Materiaal | staal |
| Penlengte | 22,2 mm |
| Breukkracht min. | 15,8 kN |
| Plaathoogte | 8,6 mm |
| Plaattype | rond |
| Ketting lengte | 3048 m |
| Ketting | asa 35-2 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73151190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 468,51 excl. BTW
/ 3,05 meters
€ 566,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen