Referenties
Renold:GY35A1S30I
Rubix:01030507
EAN:0673766031283



Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| ISO-code | 06c-1 |
Productdetails : RENOLD VERLOOPSCHAKEL DUBBEL ANSI 35-1 SYNERGY
Renold Synergy heeft een ongeëvenaarde reputatie opgebouwd als de enige echte rollenketting met hoge prestaties. Dit is niet alleen het resultaat van jaren van onderzoek en testen, maar ook de feedback van engineers over de hele wereld die deze kettingen tot het uiterste getest hebben. Onafhankelijke tests laten zien dat Renold Synergy tot wel 6 keer beter presteren dan de beste kettingen van de concurrenten.
High Performance kettingen: Synergy gebogen dubbele schakel
Sterke punten
• Verbeterde slijtage gevoeligheid
• Gebouwd om te presteren
• Breed assortiment aan lengtes
• Solide bussen
• Verbeterde stressverdeling op het materiaal
• Gebouwd om te presteren
• Breed assortiment aan lengtes
• Solide bussen
• Verbeterde stressverdeling op het materiaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,018 g |
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| ISO-code | 06c-1 |
| Materiaal | staal |
| Penlengte | 12 mm |
| Breukkracht min. | 7,9 kN |
| Plaathoogte | 8,6 mm |
| Plaattype | rond |
| Ketting | asa 35-1 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73151900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 409,25 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 495,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen