TEGERA HANDSCHOEN 417 MT 9

Synthetisch lederen handschoen TEGERA 417

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tegera:417-9
Rubix:A0221987
EAN:7392626070028
TEGERA HANDSCHOEN 417 MT 9

Technische samenvatting

Maat9
Isolatiewaarde (EN 511)01x
Hoofdmateriaaltextiel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 417 MT 9


De TEGERA® 417 handschoen wordt gekenmerkt door de perfecte pasvorm en betrouwbare grip. Hij biedt comfort en doeltreffende bescherming in koude, droge of vochtige omgevingen. De handpalm van synthetisch leer met diamantpatroon garandeert precies en veilig werk.

Kenmerken:
De TEGERA® 417 handschoen heeft een ergonomisch ontwerp en opmerkelijke flexibiliteit, en is dus ideaal voor middelzware hanteringswerkzaamheden. De handpalm van versterkt synthetisch leer biedt een goede grip, zelfs op gladde oppervlakken, terwijl het diamantpatroon de greep verbetert. De fleece voering garandeert een goede thermische isolatie in koude omgevingen. De handschoen is ook zeer vingertopgevoelig, wat het werken met kleine voorwerpen en nauwkeurige werkzaamheden vergemakkelijkt. De dubbele elastiek rondom zorgt voor een perfecte pasvorm zonder dat de handschoen wegglijdt tijdens het gebruik, wat de veiligheid en productiviteit verhoogt.

Specificaties:
- Materiaal handpalm: synthetisch leer.
- Materiaal bovenhand: polyester.
- Voeringstof: fleece.
- Lengte: 250–270 mm.
- Kleur: grijs, zwart, blauw.

Normen:
Deze TEGERA® 417 handschoen voldoet aan:
- EN 388+A1 (1121X), die bescherming garandeert tegen mechanische risico's zoals schuren (1/4), snijden (1/4), scheuren (2/4) en perforaties (1/4);
- EN ISO 21420, die de algemene eisen definieert voor het comfort, de beweeglijkheid en de veiligheid van veiligheidshandschoenen;
- EN 511 (01X), die weerstand tegen contacthitte certificeert op niveau 1, waardoor blootstelling gedurende 15 seconden bij een temperatuur van 100 °C mogelijk is.

Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat bekendstaat om zijn expertise in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Sinds de oprichting in 1949 streeft Ejendals ernaar producten van hoge kwaliteit te leveren die ontworpen zijn om de veiligheid van werknemers te garanderen en om te voldoen aan de vereisten van verschillende industriële omgevingen.
Glove in high-quality synthetic leather, diamond pattern on the palm for a good grip.

Sterke punten

- Veilige grip dankzij versterkte palm met diamantpatroon;
- Effectieve thermische bescherming voor koude omgevingen;
- Uitstekende vingertopgevoeligheid voor precisietaken;
- Langdurig comfort dankzij zachte fleecevoering;
- Stabiele pasvorm met dubbele elastieken bij de pols;
- Minder risico op chroomallergie, schuurwonden, blaren, schaafwonden, kloven, krassen, aanraking met vuil, uitdroging en aanraking met koude.

Toepassingen

De TEGERA® 417 handschoen wordt aanbevolen voor inspectiewerkzaamheden, machinebediening, installatiewerkzaamheden, machine besturen, magazijnwerk en transportwerkzaamheden. Hij is bijzonder geschikt voor koude, droge of vochtige omgevingen en voor gladde of stoffige oppervlakken. Deze handschoen wordt vooral gebruikt in machinebouw, logistieke installaties, transport en industrieel onderhoud.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Maat9
Isolatiewaarde (EN 511)01x
Hoofdmateriaaltextiel
Lengte250 mm
Coating van de handschoenenzonder
Kleurgrijs
Materiaalfleece
Land van oorsprongCN
€ 49,32 excl. BTW
/ 6 paar
€ 59,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat