Referenties
Ansell:11-755-12
Rubix:A0208411
Fabrikant:11755120
EAN:10076490617582



Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-755 MT 12
De Ansell HyFlex® 11-755 handschoenen zijn ontworpen voor werkzaamheden waarbij precisie en veiligheid centraal staan en zijn uitgerust met de INTERCEPT™-technologie, wat zorgt voor een verhoogde snijweerstand. Dankzij het lichte en ademende ontwerp zijn ze bijzonder geschikt voor manuele taken waarbij een hoge tactiele gevoeligheid vereist is.
Kenmerken:
De HyFlex® 11-755 handschoenen combineren bescherming en comfort voor toepassingen waar zowel veiligheid als wendbaarheid noodzakelijk zijn. De gebreide constructie met een polyurethaancoating op de handpalm verbetert de grip en behoudt een hoge vingergevoeligheid. Dankzij de INTERCEPT™-vezeltechnologie bieden deze handschoenen een doeltreffende bescherming tegen snijrisico’s, terwijl een grote bewegingsvrijheid behouden blijft. De compatibiliteit met touchscreen-apparaten maakt het mogelijk digitale hulpmiddelen te bedienen zonder de handschoenen uit te trekken, wat de productiviteit verhoogt. De ultralichte opbouw en ergonomische pasvorm beperken handvermoeidheid, zelfs bij langdurig gebruik. Bovendien zijn de handschoenen dermatologisch getest en Dermatest™ goedgekeurd, wat een goede huidvriendelijkheid bevestigt.
Specificaties:
• Type handschoen: gebreid, handpalm gedompeld
• Coatingmateriaal: polyurethaan
• Voeringmateriaal: HPPE, wolfraam, spandex, polyester
• Manchetstijl: tricot manchet
• Kleur coating: grijs
• Steken per inch: 18
• Antistatisch
• Wasbaar op: 40 °C
Normen
• EN 388 + A1 (3X41E): mechanische prestaties – slijtage 3, X (niet getest), scheurweerstand 4, perforatie 1, snijweerstand niveau E
• EN ISO 21420: algemene eisen inzake ergonomie en onschadelijkheid
• REACH-conform
• Dermatest™ goedgekeurd: goede huidvriendelijkheid
• EcoVadis-gecertificeerd: erkenning van maatschappelijke en milieugerelateerde engagementen van de fabrikant
Kenmerken:
De HyFlex® 11-755 handschoenen combineren bescherming en comfort voor toepassingen waar zowel veiligheid als wendbaarheid noodzakelijk zijn. De gebreide constructie met een polyurethaancoating op de handpalm verbetert de grip en behoudt een hoge vingergevoeligheid. Dankzij de INTERCEPT™-vezeltechnologie bieden deze handschoenen een doeltreffende bescherming tegen snijrisico’s, terwijl een grote bewegingsvrijheid behouden blijft. De compatibiliteit met touchscreen-apparaten maakt het mogelijk digitale hulpmiddelen te bedienen zonder de handschoenen uit te trekken, wat de productiviteit verhoogt. De ultralichte opbouw en ergonomische pasvorm beperken handvermoeidheid, zelfs bij langdurig gebruik. Bovendien zijn de handschoenen dermatologisch getest en Dermatest™ goedgekeurd, wat een goede huidvriendelijkheid bevestigt.
Specificaties:
• Type handschoen: gebreid, handpalm gedompeld
• Coatingmateriaal: polyurethaan
• Voeringmateriaal: HPPE, wolfraam, spandex, polyester
• Manchetstijl: tricot manchet
• Kleur coating: grijs
• Steken per inch: 18
• Antistatisch
• Wasbaar op: 40 °C
Normen
• EN 388 + A1 (3X41E): mechanische prestaties – slijtage 3, X (niet getest), scheurweerstand 4, perforatie 1, snijweerstand niveau E
• EN ISO 21420: algemene eisen inzake ergonomie en onschadelijkheid
• REACH-conform
• Dermatest™ goedgekeurd: goede huidvriendelijkheid
• EcoVadis-gecertificeerd: erkenning van maatschappelijke en milieugerelateerde engagementen van de fabrikant
Cut protection that you never want to take off.
Sterke punten
• Verhoogde snijbescherming dankzij INTERCEPT™-vezeltechnologie
• Hoge flexibiliteit en behendigheid door fijn breisel met 18 steken per inch
• Langdurig draagcomfort dankzij ultralichte constructie
• Bediening van touchscreen-apparaten zonder de handschoenen uit te trekken
• Dermatologisch getest, vriendelijk voor de huid
• Hoge flexibiliteit en behendigheid door fijn breisel met 18 steken per inch
• Langdurig draagcomfort dankzij ultralichte constructie
• Bediening van touchscreen-apparaten zonder de handschoenen uit te trekken
• Dermatologisch getest, vriendelijk voor de huid
Toepassingen
Deze snijbestendige handschoenen zijn bedoeld voor industriële omgevingen waar precisie en veiligheid essentieel zijn. Ze zijn bijzonder geschikt voor assemblage-, bevestigings- en inspectiewerkzaamheden, evenals voor het aanbrengen van afwerkingsmiddelen. Typische toepassingssectoren zijn onder meer de auto-industrie, metaalverwerking en de productie van industriële apparatuur. Ze zijn ideaal voor fijn montagewerk en lichte handling waarbij tactiele gevoeligheid behouden moet blijven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 12 |
| Snijweerstand | e |
| Hoofdmateriaal | hppe |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Materiaal | pehp, wolfraam, spandex, polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.975,04 excl. BTW
/ 144 paar
€ 3.599,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen