TEGERA HANDSCHOEN 850 MT 7

Synthetische handschoen TEGERA 850

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tegera:850-7
Rubix:A0613510
EAN:7392626027244
TEGERA HANDSCHOEN 850 MT 7

Technische samenvatting

Maat7
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Schuurweerstand3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 850 MT 7


Dankzij de witte kleur, die het opsporen van vuil vergemakkelijkt, is de TEGERA® 850 handschoen ontworpen voor droge of licht vochtige omgevingen en voor precisietaken waarbij een hoge gevoeligheid vereist is. De gladde afwerking en de met PU gecoate handpalm verbeteren de grip op gladde voorwerpen.

Kenmerken:
De TEGERA® 850 handschoen maakt nauwkeurige handelingen mogelijk dankzij de hoge vingertopgevoeligheid en de gladde afwerking die bijdraagt aan een goede controle van bewegingen. Dankzij de ademende handrug blijft de handschoen comfortabel bij langdurig dragen. Het fijngebreide ontwerp (gauge 13) zorgt voor een goede flexibiliteit en volgt de fijne handbewegingen. De PU-gecoate handpalm vergemakkelijkt de grip en verhoogt de veelzijdigheid van het model in droge of licht vochtige omgevingen.

Specificaties:
• Type: handschoenen voor precisiewerk
• PBM-categorie: II
• Constructie: naadloos gebreid
• Vorm: anatomisch
• Stekenverhouding (gg): 13
• Voeringstof: nylon
• Dompelmateriaal: PU (polyurethaan)
• Dompeling: handpalm en vingertoppen gedompeld
• Gripontwerp: gladde afwerking
• Manchetstijl: gebreid manchet
• Lengte: 220–270 mm
• Kleur: wit
• Meerdere maten verkrijgbaar
• Verpakking: bulk
• Motoriek: niveau 5/5

Normen:
• CE-gemarkeerd PBM conform Verordening (EU) 2016/425
• EN ISO 21420:2020: algemene eisen met betrekking tot ergonomie, veiligheid en comfort van beschermende handschoenen
• EN 388:2016+A1:2018 (3121A): mechanische prestaties tegen slijtage, snijden, scheuren, perforatie en snijweerstand volgens ISO-methode
Synthetic glove with a smooth finish, palm dipped with PU. Good grip and fingertip feel.

Sterke punten

• Snelle visuele controle van de reinheid dankzij de witte kleur
• Vermindert het risico op fouten bij het hanteren dankzij een verhoogde vingertopgevoeligheid
• Beperkt handvermoeidheid bij repetitieve werkzaamheden dankzij de flexibiliteit van de handschoen

Toepassingen

Dit product is geschikt voor uiteenlopende toepassingen waarbij lichte en nauwkeurige handling vereist is, met name in droge, schone of licht vochtige omgevingen. Deze handschoen wordt gebruikt bij assemblage, kwaliteitscontrole, machinebediening, bouwwerkzaamheden, installatie, reparatie en magazijnhandling. Deze handbescherming is toepasbaar in sectoren zoals de auto-industrie, het transport, de bouw en logistiek, waar ze bijdraagt aan het beperken van slijtage, schaafwonden en kleine snijletsels.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat7
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Schuurweerstand3
Hoofdmateriaalnylon
ESDnee
Gebruiksomgevingdroog
Land van oorsprongCN
€ 20,52 excl. BTW
/ 12 paar
€ 24,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat