Referenties
Tegera:855-7
Rubix:A0613725
EAN:7392626038097


Technische samenvatting
| Maat | 7 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 3 |
Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 855 MT 7
De TEGERA® 855 handschoen is een veelzijdige handschoen, ontworpen om uitstekende grip en gevoeligheid te bieden bij licht handmatig werk en precisietaken. Deze handschoen is ideaal voor droge of licht vochtige omgevingen, en biedt veelzijdigheid en comfort.
Kenmerken:
De TEGERA® 855 handschoenen onderscheiden zich door hun nylon constructie met een fijne gauge en een gladde afwerking, die zorgen voor uitstekende flexibiliteit en een zeer precieze tastgevoeligheid. De PU-coating op de handpalm biedt extra duurzaamheid en behoudt optimale grip in droge of licht vochtige werkomgevingen. Het ergonomische ontwerp garandeert comfort, zelfs bij langdurig gebruik, en vermindert het risico op handvermoeidheid. De grijze kleur camoufleert kleine vlekken, wat bijdraagt aan een nette en professionele uitstraling.
Specificaties:
- Dompelmateriaal: PU
- Voeringstof: Nylon, 13 gg
- Manchetmateriaal: Textiel
- Beschikbare maten: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Lengte: 220-270 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur: Grijs
- Verpakking: Bulkverpakking, bundel van 12
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420 en aan EN 388 met een classificatie van 3131A, die de weerstand tegen schuren (3/4), snijden (1/4), scheuren (3/4) en perforatie(1/4) aantoont. De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is geclassificeerd als A.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, gespecialiseerd in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidshandschoenen en beschermende schoenen. Het bedrijf is opgericht in 1949 en onderscheidt zich door zijn toewijding aan veiligheid op het werk, met hoogwaardige producten die handen en voeten van werknemers in diverse industriële omgevingen beschermen.
Kenmerken:
De TEGERA® 855 handschoenen onderscheiden zich door hun nylon constructie met een fijne gauge en een gladde afwerking, die zorgen voor uitstekende flexibiliteit en een zeer precieze tastgevoeligheid. De PU-coating op de handpalm biedt extra duurzaamheid en behoudt optimale grip in droge of licht vochtige werkomgevingen. Het ergonomische ontwerp garandeert comfort, zelfs bij langdurig gebruik, en vermindert het risico op handvermoeidheid. De grijze kleur camoufleert kleine vlekken, wat bijdraagt aan een nette en professionele uitstraling.
Specificaties:
- Dompelmateriaal: PU
- Voeringstof: Nylon, 13 gg
- Manchetmateriaal: Textiel
- Beschikbare maten: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Lengte: 220-270 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur: Grijs
- Verpakking: Bulkverpakking, bundel van 12
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420 en aan EN 388 met een classificatie van 3131A, die de weerstand tegen schuren (3/4), snijden (1/4), scheuren (3/4) en perforatie(1/4) aantoont. De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is geclassificeerd als A.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, gespecialiseerd in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidshandschoenen en beschermende schoenen. Het bedrijf is opgericht in 1949 en onderscheidt zich door zijn toewijding aan veiligheid op het werk, met hoogwaardige producten die handen en voeten van werknemers in diverse industriële omgevingen beschermen.
Synthetic glove with a smooth finish, palm dipped with PU. Good grip and fingertip feel.
Sterke punten
- Biedt uitzonderlijk vingertopgevoel, ideaal voor precisiewerk;
- Zorgt voor een goede grip dankzij de gladde afwerking en de PU-gecoate handpalm;
- Ergonomisch comfort dat handvermoeidheid vermindert bij langdurig gebruik;
- Robuust ontwerp ter voorkoming van verwondingen zoals blaren, schrammen en krassen.
- Zorgt voor een goede grip dankzij de gladde afwerking en de PU-gecoate handpalm;
- Ergonomisch comfort dat handvermoeidheid vermindert bij langdurig gebruik;
- Robuust ontwerp ter voorkoming van verwondingen zoals blaren, schrammen en krassen.
Toepassingen
De TEGERA® 855 handschoenen zijn ideaal voor licht handmatig werk in droge of licht vochtige omgevingen. Ze zijn perfect voor activiteiten zoals assemblage, kwaliteitscontrole en inspectie, machinebediening, constructiewerk, schilderen, installatiewerk en magazijnwerk. Dankzij het veelzijdige ontwerp zijn ze ook geschikt voor vuile omgevingen en situaties waar nauwkeurige tastgevoeligheid essentieel is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 7 |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 3 |
| Hoofdmateriaal | nylon |
| ESD | nee |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,64 excl. BTW
/ 12 paar
€ 28,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen