Referenties
Tegera:8850-6
Rubix:A0747008
EAN:7340118464329






Technische samenvatting
| Maat | 6 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Hoofdmateriaal | polyester |
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN SYNTHETISCH 8850 OIL GRIP MT 6
Deze handschoen biedt een uitstekende nitrielgrip in droge, vochtige en licht olieachtige omgevingen. Door de enkelvoudige coating met nitrielschuim in de handpalm is de handschoen comfortabel, maar toch gripvast. Voering met 18 gg-breitechniek en meer dan 90% gerecycled polyester. Bovendien hebben de handschoenen touchscreenfunctionaliteit, zodat je apparaten kunt bedienen zonder deze uit te doen. Oeko-tex goedgekeurd. Bestand tegen contactwarmte tot 100 °C/212 °F. Verkrijgbaar in een groot aantal maten.
Superior grip with this single dipped glove with nitrile foam in the palm.
Sterke punten
Withstands contact heat up to 100°C, Thin
Toepassingen
Airport work, Assembly, Building and construction, Engineering, Fine assembly, Installation work, Machine driving, Machine operating, Repair work, Service work, Shop work, Transport work, Warehouse work
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Maat | 6 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Kleur | blauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,34 excl. BTW
/ 6 paar
€ 28,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen