TEGERA HANDSCHOEN 860 MT 10
Synthetische handschoen TEGERA 860
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tegera:860-10
Rubix:A0613387
EAN:7392626029521


Technische samenvatting
| Maat | 10 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 4 |
Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 860 MT 10
Dit handschoenmodel combineert een nylon voering met een gladde coating, wat optimale soepelheid en goede vingertopgevoeligheid biedt. Het is bijzonder geschikt voor fijne handlingtaken in droge of licht olieachtige omgevingen, terwijl de zwarte kleur vervuiling effectief camoufleert.
Kenmerken:
Het ontwerp van de TEGERA® 860 is gebaseerd op een fijn synthetisch breiwerk dat zich goed aanpast aan de hand en een hoge vingertopgevoeligheid behoudt. De polyurethaancoating op de handpalm zorgt voor een betrouwbare grip bij het hanteren van kleine onderdelen of glibberige componenten. De gladde afwerking van de coating draagt bij aan de algehele flexibiliteit en vergemakkelijkt herhaalde bewegingen zonder extra handvermoeidheid. De donkere kleur helpt zichtbare vervuiling te maskeren, waardoor de handschoen langer inzetbaar blijft om esthetische redenen.
Specificaties:
• Type: handschoenen voor precisiewerk
• Voeringstof: nylon
• Constructie: naadloos gebreid
• Stekenverhouding (gg): 13
• Dompelmateriaal: polyurethaan (PU)
• Dompeling: handpalm gedompeld
• Gripontwerp: gladde afwerking
• Lengte: 220 tot 270 mm
• Ruim matenbereik beschikbaar
• Kleur: zwart
• Merk: TEGERA® (Ejendals)
Normen:
• CE Categorie II: geeft bescherming tegen gemiddelde risico's aan (mechanische verwondingen die geen onomkeerbare letsels veroorzaken) volgens Verordening (EU) 2016/425
• EN ISO 21420:2020: definieert de algemene eisen voor het ontwerp, de veiligheid en het comfort van beschermende handschoenen
• EN 388:2016+A1:2018 (4121A): geeft de weerstand tegen mechanische risico's aan met de volgende niveaus: slijtage (4/4), snijweerstand (1/5), scheurweerstand (2/4), perforatieweerstand (1/4) en TDM-snijweerstand (A/F)
Kenmerken:
Het ontwerp van de TEGERA® 860 is gebaseerd op een fijn synthetisch breiwerk dat zich goed aanpast aan de hand en een hoge vingertopgevoeligheid behoudt. De polyurethaancoating op de handpalm zorgt voor een betrouwbare grip bij het hanteren van kleine onderdelen of glibberige componenten. De gladde afwerking van de coating draagt bij aan de algehele flexibiliteit en vergemakkelijkt herhaalde bewegingen zonder extra handvermoeidheid. De donkere kleur helpt zichtbare vervuiling te maskeren, waardoor de handschoen langer inzetbaar blijft om esthetische redenen.
Specificaties:
• Type: handschoenen voor precisiewerk
• Voeringstof: nylon
• Constructie: naadloos gebreid
• Stekenverhouding (gg): 13
• Dompelmateriaal: polyurethaan (PU)
• Dompeling: handpalm gedompeld
• Gripontwerp: gladde afwerking
• Lengte: 220 tot 270 mm
• Ruim matenbereik beschikbaar
• Kleur: zwart
• Merk: TEGERA® (Ejendals)
Normen:
• CE Categorie II: geeft bescherming tegen gemiddelde risico's aan (mechanische verwondingen die geen onomkeerbare letsels veroorzaken) volgens Verordening (EU) 2016/425
• EN ISO 21420:2020: definieert de algemene eisen voor het ontwerp, de veiligheid en het comfort van beschermende handschoenen
• EN 388:2016+A1:2018 (4121A): geeft de weerstand tegen mechanische risico's aan met de volgende niveaus: slijtage (4/4), snijweerstand (1/5), scheurweerstand (2/4), perforatieweerstand (1/4) en TDM-snijweerstand (A/F)
Synthetic glove with a smooth finish, palm dipped with PU. Good grip and fingertip feel.
Sterke punten
• Verlengt de gebruiksduur doordat de zwarte kleur zichtbare vervuiling maskeert
• Hoge vingertopgevoeligheid dankzij gauge 13 en de dunne PU-coating
• Betrouwbare grip op droge of licht olieachtige onderdelen door de gecoate handpalm
• Verhoogd draagcomfort en minder handvermoeidheid door het soepele breiwerk en de anatomische pasvorm
• Hoge vingertopgevoeligheid dankzij gauge 13 en de dunne PU-coating
• Betrouwbare grip op droge of licht olieachtige onderdelen door de gecoate handpalm
• Verhoogd draagcomfort en minder handvermoeidheid door het soepele breiwerk en de anatomische pasvorm
Toepassingen
De TEGERA® 860 is bedoeld voor assemblage-, kwaliteitscontrole- en inspectiewerkzaamheden waarbij precisie essentieel is. De handschoen is ook geschikt voor lichte handlingtaken binnen logistieke processen, magazijnwerk en het bedienen van machines. Daarnaast wordt hij toegepast in sectoren zoals de auto-industrie, bouw, constructie en onderhoud (MRO) voor diverse installatiewerkzaamheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 10 |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | nylon |
| ESD | nee |
| Gebruiksomgeving | vet of vettig |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,64 excl. BTW
/ 12 paar
€ 24,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen