Referenties
Ansell:11-849-6
Rubix:22440013
Fabrikant:11849060
EAN:10076490448766

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-849 MT 6
De HyFlex® 11-849 handschoen voor lichte toepassingen van Ansell is ontworpen om optimaal comfort en volledige bescherming te bieden tegen schaafwonden, scheuren, lichte krassen en vuil. Dankzij geavanceerde technologieën zoals FORTIX™ en ANSELL GRIP™ heb je met deze handschoen een betrouwbare greep en een verhoogde bescherming, met een optimale ergonomie voor hogere prestaties.
Kenmerken:
Deze handschoen is naadloos gebreid en daarna volledig gecoat met schuimnitril. De ergonomische ERGOFORM™ constructie van Spandex en nylon zorgt voor een stevige en comfortabele pasvorm, terwijl de FORTIX™ technologie langdurig dragen in omgevingen met schurende elementen mogelijk maakt. Bovendien zorgt de ANSELL GRIP™ gepatenteerde coating voor een betrouwbare greep om het risico op verwondingen te beperken. Deze handschoen heeft een uitstekende schuurweerstand en duurzaamheid. Hij voorkomt brandwonden door de gebruiker te beschermen tegen contacthitte tot 100 °C.
Specificaties:
- Type: naadloze gebreide ergonomische handschoen met 360° coating.
- Steken per inch: 18.
- Manchetstijl: elastisch tricot manchet.
- Voeringmateriaal: Spandex, nylon.
- Volledige coating: schuimnitril.
- Lengte: 210-255 mm, afhankelijk van de maat.
- Verkrijgbare maten: 6 tot 11.
- Geschikt voor voedselcontact: ja.
- Antistatisch.
- Geschikt voor touchscreens.
- Kan 3 keer in de wasmachine op 40 °C worden gewassen zonder verlies van kwaliteit.
- Verpakking: 12 paar per zak, 12 zakken per karton.
- Ansell Earth: gemaakt in een fabriek met een gecertificeerd milieubeheersysteem, die 83% hernieuwbare energie gebruikt en door Intertek gecertificeerd is omdat meer dan 99% van het afval niet gestort wordt.
Normen:
Deze handschoen is CE-gecertificeerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425. Hij voldoet aan de norm EN 21420 over algemene eisen voor beschermende handschoenen en is ook in overeenstemming met de volgende bepaalde Normen:
- EN 388 voor mechanische weerstand (schuren: 4, snijden: 1, scheuren: 2, perforaties: 1, snijden met een scherp voorwerp: A).
- EN 407 voor weerstand tegen contacthitte (niveau 1: max. 100 °C gedurende 15 seconden).
- Voldoet aan de Europese eisen voor het hanteren van voedingsmiddelen.
- STANDARD 100 door OEKO-TEX gecertificeerd en voorzien van het Dermatest® garantie-keurmerk.
Merkinformatie:
Ansell innoveert al meer dan 130 jaar veiligheidsoplossingen en persoonlijke beschermingsmiddelen voor het werk in de gezondheidszorg en de industrie. Elke dag gebruiken meer dan 10 miljoen arbeiders in meer dan 100 landen handschoenen die door Ansell geproduceerd zijn. Het merk staat bekend om talrijke reeksen zoals HyFlex®, GAMMEX®, BioClean®, MICROFLEX® en AlphaTec®.
Kenmerken:
Deze handschoen is naadloos gebreid en daarna volledig gecoat met schuimnitril. De ergonomische ERGOFORM™ constructie van Spandex en nylon zorgt voor een stevige en comfortabele pasvorm, terwijl de FORTIX™ technologie langdurig dragen in omgevingen met schurende elementen mogelijk maakt. Bovendien zorgt de ANSELL GRIP™ gepatenteerde coating voor een betrouwbare greep om het risico op verwondingen te beperken. Deze handschoen heeft een uitstekende schuurweerstand en duurzaamheid. Hij voorkomt brandwonden door de gebruiker te beschermen tegen contacthitte tot 100 °C.
Specificaties:
- Type: naadloze gebreide ergonomische handschoen met 360° coating.
- Steken per inch: 18.
- Manchetstijl: elastisch tricot manchet.
- Voeringmateriaal: Spandex, nylon.
- Volledige coating: schuimnitril.
- Lengte: 210-255 mm, afhankelijk van de maat.
- Verkrijgbare maten: 6 tot 11.
- Geschikt voor voedselcontact: ja.
- Antistatisch.
- Geschikt voor touchscreens.
- Kan 3 keer in de wasmachine op 40 °C worden gewassen zonder verlies van kwaliteit.
- Verpakking: 12 paar per zak, 12 zakken per karton.
- Ansell Earth: gemaakt in een fabriek met een gecertificeerd milieubeheersysteem, die 83% hernieuwbare energie gebruikt en door Intertek gecertificeerd is omdat meer dan 99% van het afval niet gestort wordt.
Normen:
Deze handschoen is CE-gecertificeerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425. Hij voldoet aan de norm EN 21420 over algemene eisen voor beschermende handschoenen en is ook in overeenstemming met de volgende bepaalde Normen:
- EN 388 voor mechanische weerstand (schuren: 4, snijden: 1, scheuren: 2, perforaties: 1, snijden met een scherp voorwerp: A).
- EN 407 voor weerstand tegen contacthitte (niveau 1: max. 100 °C gedurende 15 seconden).
- Voldoet aan de Europese eisen voor het hanteren van voedingsmiddelen.
- STANDARD 100 door OEKO-TEX gecertificeerd en voorzien van het Dermatest® garantie-keurmerk.
Merkinformatie:
Ansell innoveert al meer dan 130 jaar veiligheidsoplossingen en persoonlijke beschermingsmiddelen voor het werk in de gezondheidszorg en de industrie. Elke dag gebruiken meer dan 10 miljoen arbeiders in meer dan 100 landen handschoenen die door Ansell geproduceerd zijn. Het merk staat bekend om talrijke reeksen zoals HyFlex®, GAMMEX®, BioClean®, MICROFLEX® en AlphaTec®.
Extra bescherming voor langere draagtijd.
Sterke punten
- Volledige bescherming tegen schaafwonden, lichte krassen, scheuren en vuil.
- Optimaal comfort voor langdurig gebruik zonder verlies van beweeglijkheid.
- Betrouwbare grip dankzij de ANSELL GRIP™ technologie.
- Geschikt voor touchscreens om de handschoen niet herhaaldelijk te moeten verwijderen.
- Geproduceerd in een milieuvriendelijke fabriek.
- Optimaal comfort voor langdurig gebruik zonder verlies van beweeglijkheid.
- Betrouwbare grip dankzij de ANSELL GRIP™ technologie.
- Geschikt voor touchscreens om de handschoen niet herhaaldelijk te moeten verwijderen.
- Geproduceerd in een milieuvriendelijke fabriek.
Toepassingen
De HyFlex® 11-849 handschoen voor algemeen gebruik is ideaal voor diverse toepassingen, zoals de bevoorrading van productielijnen, het onderhoud, algemene werkzaamheden (af en toe het hanteren van hete voorwerpen tot 100 °C gedurende 15s), het ontvangen van grondstoffen, het verzamelen en vastzetten van onderdelen, het bevestigen van onderdelen, transport & logistiek. Het is ook geschikt voor de meeste commerciële en industriële touchscreens en kan worden gebruikt in de auto-industrie, machines en uitrusting, de metaalproductie, transportatie en de service na verkoop in de autosector.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 6 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | nylon |
| ESD | nee |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Verpakking | 12 paar per zak |
| Materiaal | nylon, spandex |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,04 excl. BTW
/ 12 paar
€ 89,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen