TEGERA HANDSCHOEN 863R MT 9

TEGERA HANDSCHOEN 863R

Zie technische informatie

Referenties

Tegera:863R-9
Rubix:A0697556
EAN:7340118434544
TEGERA HANDSCHOEN 863R MT 9

Technische samenvatting

Maat9
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Zie alle specificaties

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 863R MT 9


Supersofte duurzame montagehandschoen gemaakt van 45% gerecycled polyester. Eén paar komt overeen met één PET-fles van 500 ml. De handschoen is 15 gg gebreid, bevat ook spandex en heeft een nieuwe nitril-schuimdompel met verminderd watergebruik. Touchscreenfunctie – gebruik uw smartphone met de handschoenen aan.
Montagehandschoen gemaakt van 45% gerecycled polyester. Eén paar staat gelijk aan één 500 ml PET-fles.

Sterke punten

Weerstaat contactwarmte tot 100°C, Geschikt voor touchscreens, Dun, Superzacht

Toepassingen

Agrarisch werk, Luchthavenwerk, Assemblage, Bouw en constructie, Constructie, Engineering, Fijne assemblage, Installatiewerk, Besturen van machines, Machinebediening, Reparatiewerk, Transportwerk, Magazijnwerk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Maat9
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Hoofdmateriaalpolyester
Kleurgroen
€ 25,98 excl. BTW
/ 6 paar
€ 31,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat