TEGERA HANDSCHOEN 8802 INFINITY MT 9

Synthetische handschoen TEGERA 8802 INFINITY

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tegera:8802-9
Rubix:A0221964
EAN:7340118318875
TEGERA HANDSCHOEN 8802 INFINITY MT 9

Technische samenvatting

Maat9
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 8802 INFINITY MT 9


De TEGERA® INFINITY 8802 handschoen is ontworpen om uitzonderlijke precisie en behendigheid te bieden, ongeacht de werkomgeving. Deze handschoen combineert bescherming, lichtheid en duurzaamheid.

Kenmerken:
De TEGERA® INFINITY 8802 precisiewerkhandschoen onderscheidt zich door zijn geavanceerde ontwerp dat comfort, veiligheid en functionaliteit combineert. Deze handschoen is gemaakt van ultralichte materialen, en biedt een extreem goede vingertopgevoeligheid. De dubbele nitrilcoating, versterkt met microschuim op de palm, zorgt voor uitstekende grip en effectieve bescherming tegen olie en vet. Hij voorkomt bovendien schuurwonden, blaren, schaafwonden, snijwonden, droge handen en kloven. De handschoen presteert even goed in droge als in vochtige, olieachtige of vette omgevingen. Dankzij het anatomische ontwerp biedt de handschoen een perfecte pasvorm en langdurig comfort, zelfs bij intensief gebruik. Bovendien is hij bestand tegen contacthitte tot 100 °C.

Specificaties:
- Dompelmateriaal: Nitril, Nitrilschuim, Aqua PU
- Voeringstof: 18 gg, Nylon
- Manchetstijl: Gebreide manchet
- Beschikbare maten: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Lengte: 215-275 mm afhankelijk van de maat
- Kleur: Zwart en geel
- Verpakking: Bulkverpakking, 6 per bundel

Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420 en EN 388 met een classificatie van 4121X, wat staat voor weerstand tegen schuren (4/4), snijden (1/4), scheuren (2/4) en perforatie (1/4). Hij voldoet ook aan de EN 407-norm met een contacthittebestendigheid van niveau 1, waarmee hij 15 seconden bestand is tegen een temperatuur van 100 °C. Daarnaast is de handschoen geschikt voor voedselcontact en gecertificeerd volgens Oeko-Tex en Dermatest, wat een huidvriendelijke samenstelling garandeert.

Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat bekend staat om zijn expertise in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Sinds de oprichting in 1949 zet Ejendals zich in voor het leveren van producten van hoge kwaliteit om de veiligheid van werknemers te waarborgen en te voldoen aan de eisen van diverse industriële omgevingen.
Kleur :Zwart/Geel

Sterke punten

- Dubbele nitrilcoating voor hoge weerstand tegen olie, vet en slijtage;
- Uitzonderlijke vingergevoeligheid voor meer precisie;
- Ultralicht ontwerp voor optimaal comfort bij langdurig gebruik;
- Bestand tegen contacthitte tot 100 °C;
- Oeko-Tex gecertificeerd en dermatologisch getest voor optimale huidvriendelijkheid.

Toepassingen

De TEGERA® INFINITY 8802 handschoen is ideaal voor uiteenlopende toepassingen in olieachtige, vettige, droge of vochtige omgevingen. Perfect geschikt voor precisie-assemblage, machinebediening, bouw en civiele techniek, installatie en reparatie. Deze handschoen wordt gebruikt in sectoren zoals logistiek, transport, dienstverlening en handel, en is ook geschikt voor machinisten en werkzaamheden in magazijnen of op luchthavens.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Maat9
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Hoofdmateriaalnylon
Materiaalnylon / spandex
€ 37,50 excl. BTW
/ 6 paar
€ 45,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat

Coating van de handschoenen