ANSELL HANDSCHOEN EDGE 48-703 MT 8

Rand 48703

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:48-703-8
Rubix:A0189644
Fabrikant:48703080
EAN:10076490456211
ANSELL HANDSCHOEN EDGE 48-703 MT 8

Technische samenvatting

Maat8
Coating van de handschoenenleer
Hoofdmateriaalhppe
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN EDGE 48-703 MT 8


  • Maakt met een naadloze voering en een gebreide pols voor een goede pasvorm bij snijbestendige toepassingen, combineert EDGE® 48-703 een goed niveau van snij-, schuur- en thermische weerstand in één handschoen.
  • Daarnaast biedt de handschoen een goede vingergevoeligheid, pasvorm en demping.
  • De lederen palmversteviging biedt de arbeider bescherming bij snijwonden en het hanteren van hete onderdelen.
Cost effective alternative compared to medium weight leather, thick cotton, HPPE or aramid and avoid double gloving.

Sterke punten

  • Good dexterity and flexibility
  • Medium cut protection and high levels of abrasion
  • Good grip in dry and slightly oily environments
  • The leather pad provides extra safety in terms of grip, cut, abrasion protection and cushioning during stamping applications

Toepassingen

Handling slightly oily metal parts and sheets|Stamping press shop|Primary assembly

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Maat8
Coating van de handschoenenleer
Hoofdmateriaalhppe
ESDja
Gebruiksomgevingvet of vettig
Verpakking12 paar
Materiaalhppe
€ 1.604,16 excl. BTW
/ 72 paar
€ 1.941,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat

Hoofdmateriaal