Referenties
Tegera:863-9
Rubix:A0697622
EAN:7340118433615

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 863 MT 9
Supersoft duurzame montagehandschoen gemaakt van 45% gerecycled polyester. Eén paar komt overeen met één PET-fles van 500 ml. De handschoen is 15 gg gebreid, bevat tevens spandex en heeft een nieuwe nitril schuimcoating die met verminderd waterverbruik is vervaardigd. Touchscreenfunctie – gebruik je smartphone terwijl je de handschoenen aan hebt.
Montagehandschoen gemaakt van 45% gerecycled polyester. Eén paar komt overeen met één 500 ml PET-fles.
Sterke punten
Weerstaat contactwarmte tot 100°C, Geschikt voor touchscreen, Dun, Superzacht
Toepassingen
Landbouwwerk, Luchthavenwerk, Montage, Bouw en constructie, Constructie, Techniek, Fijne montage, Installatiewerk, Besturen van machines, Machinebediening, Reparatiewerk, Transportwerk, Magazijnwerk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Maat | 9 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Kleur | groen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,32 excl. BTW
/ 6 paar
€ 30,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen