FESTO T-SCHROEFKOPPELING NPFC-T-2G12-R12-FMF 8030249

T-fitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPFC-T-2G12-R12-FMF
Rubix:06149652
Fabrikant:8030249
EAN:4052568063511
FESTO T-SCHROEFKOPPELING NPFC-T-2G12-R12-FMF 8030249

Technische samenvatting

Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1g 1/2xr 1/2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO T-SCHROEFKOPPELING NPFC-T-2G12-R12-FMF 8030249


T-fitting NPFC-T-2G12-R12-FMF Materiaalinformatie voor draadfitting=(* messing, * vernikkeld), Containergrootte=10, Werkdruk=-0,95 - 50 bar, Werkmedium=perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht114,2 g
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1g 1/2xr 1/2
Profielt
Aansluiting 215
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode74199990
€ 5,93 excl. BTW
/ stuk
€ 7,18 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden