SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H04-G02A1

Mannelijke connector - KQ2H

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2H04-G02A1
Rubix:A0260760
Fabrikant:KQ2H04-G02A1
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H04-G02A1
Technische samenvatting
Materiaalc3604, pbt
Aansluiting 14 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H04-G02A1


One-touch-fitting, een PBT-materiaal voor algemeen gebruik Geschikte slangen van Ø 2 tot Ø 16 Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2 Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C Met afdichtmiddel.

Sterke punten

Mannelijke connector. Geschikte buitendiameter van slangen: ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.Toepasselijke poortgrootte: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalc3604, pbt
Aansluiting 14 mm
Profielkq2
Aansluiting 2g 1/4 in
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,40 excl. BTW
/ 10 stuks
24,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen