STAHLWILLE T-INBUSSLEUTEL TORX 2 KLINGEN 10769-2K-T27
T-inbussleutel Torx 2 klingen
Zie technische informatieReferenties
Stahlwille:10769 T27
Rubix:10129394
Fabrikant:43293027
EAN:4018754319497



Productdetails : STAHLWILLE T-INBUSSLEUTEL TORX 2 KLINGEN 10769-2K-T27
Met 2-componenten-T-greep. voor inwendige TORX®-schroeven, kling nikkelverchroomd, punt gehard, Chroom-Vanadium, matverchroomd, zwarte punt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t27 |
| Blad lengte | 110 mm |
| Lengte | 135 mm |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,22 excl. BTW
/ stuk
€ 19,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
