BAHCO SCHROEVENDRAAIER ROBERTSON R2X125MM SB144.002.125
Schroevendraaier SB144
Zie technische informatieReferenties
Bahco:SB144.002.125
Rubix:10090302
EAN:7314150282968

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ROBERTSON R2X125MM SB144.002.125
Schroevendraaier voor Robertson schroeven. Tweecomponenten handgreeo met verticale groeven voor een comfortabele grip en maximale kracht. Anti slip oppervlak. Onuitwisbaar symbool op het handvat voor snelle identificatie van de tip. Blad: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard. Zwarte tip voor meer precisie. Gelaserbrand artikelnummer en maataanduiding voor gemakkelijke identificatie. SB: retail verpakking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 73 g |
| Grootte afdruk | #2 |
| Blad lengte | 125 mm |
| Lengte | 230 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,97 excl. BTW
/ stuk
€ 7,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
