FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSMT-M5-4 153354 (130784)

T-insteekfitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSMT-M5-4
Rubix:06143144
Fabrikant:153354
EAN:4052568011345
FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSMT-M5-4 153354 (130784)

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1m5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSMT-M5-4 153354 (130784)


T-insteekfitting QSMT-M5-4 360° oriënteerbaar, buitendraad met externe zeskant. Grootte=mini, Nominale grootte=2,2 mm, type afdichting op schroefbout=afdichtring, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)70x40x15 mm
Logistiek gewicht4,5 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1m5
Profielmini
Aansluiting 24 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
3,90 excl. BTW
/ stuk
4,72 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
3,90 excl. BTW / stuk
100 of meer
2,65 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden