NORGREN T-KOPPELING MET STEELNIPPEL 8MM C00640800
T-insteekverbinding zijdelings 8 Pneufit C
Zie technische informatieReferenties
IMI Norgren:C00640800
Rubix:A0127049

Productdetails : NORGREN T-KOPPELING MET STEELNIPPEL 8MM C00640800
T-insteekverbinding zijdelings 8 Pneufit C
T-insteekverbinding zijdelings 8 Pneufit C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | kunststof (pbt) |
| Aansluiting 1 | ø 8 mm |
| Profiel | pneufit® c |
| Aansluiting 2 | ø 8 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Type | t-insteekverbinding, zijdelings (c0064) |
| Diameter buis | 8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,64 excl. BTW
/ stuk
€ 4,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
