FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-T-G14-Q12-P10 578398

Doorvoerschroefkoppeling NPQH-T

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPQH-T-G14-Q12-P10
Rubix:06148714
Fabrikant:578398
EAN:4052568061012
FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-T-G14-Q12-P10 578398

Technische samenvatting

Materiaalmessing (behuizing);fpm (afdichting);messing (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklem)
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-T-G14-Q12-P10 578398


T-insteekschroefkoppeling NPQH-T-G14-Q12-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=11 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht78 g
Materiaalmessing (behuizing);fpm (afdichting);messing (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklem)
Aansluiting 1g 1/4
Profielstandaard
Aansluiting 212
Aangepaste tariefcode74199990
€ 9,11 excl. BTW
/ stuk
€ 11,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen