Referenties
Festo:FCK-3-PK-9-KU
Rubix:06140720
Fabrikant:6276
EAN:4052568001193

Technische samenvatting
| Materiaal | pom (behuizing) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | ck connection 9mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Documenten
Productdetails : FESTO T-VERDEELSTUK FCK-3-PK-9-KU 6276
T-verdeelstuk FCK-3-PK-9-KU Polymeeruitvoering. Nominale diameter=8 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Werkdruk=0 - 10 bar, Pneumatische aansluiting=PK-9 met wartelmoer, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 120x120x40 mm |
| Logistiek gewicht | 18,01 g |
| Materiaal | pom (behuizing) |
| Aansluiting 1 | ck connection 9mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Aansluiting 2 | for barbed fitting inside diameter 9 mm with nut |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,73 excl. BTW
/ stuk
€ 9,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden