FESTO ADAPTER AD 1/4-1/4 NPT I 9396

ADAPTER

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:AD-G1/4-1/4NPT-I
Rubix:06140156
Fabrikant:9396
EAN:4052568303341
FESTO ADAPTER AD 1/4-1/4 NPT I 9396

Technische samenvatting

Materiaalgegalvaniseerd staal (afdichtingen: pvc)
Aansluiting 1g1/4 (buitendraad)
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTER AD 1/4-1/4 NPT I 9396


AD-G1/4-1/4NPT-I ADAPTER

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalgegalvaniseerd staal (afdichtingen: pvc)
Aansluiting 1g1/4 (buitendraad)
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Profielcrc 1 - lage corrosiebescherming
Aansluiting 21/4 npt (binnendraad)
Minimale temperatuur60 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Type bedradingnpt
Minimale bedrijfsdruk10 bar
Aangepaste tariefcode73269098
3,81 excl. BTW
/ stuk
4,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen