COROMANT T-MAX P KOTTERBAAR DRAAIEN A16T-DCLNR 3

T-Max®-boorstang voor draaien

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:A16T-DCLNR 3
Rubix:A0463413
Fabrikant:5727599
COROMANT T-MAX P KOTTERBAAR DRAAIEN A16T-DCLNR 3

Technische samenvatting

Diameter25,4 mm
Totale lengte304,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT T-MAX P KOTTERBAAR DRAAIEN A16T-DCLNR 3


T-Max® P-boorstang voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter25,4 mm
Totale lengte304,8 mm
Interne koelingja
Gebruikboor- en ruim-/afwerkwerk aan interne cilindrische oppervlakken bij draaien; bedoeld voor gebruik met geschikte indexeerbare cnmg 09 03 08 inzetstukken (t-max® p boorstang).
Materiaal mantelstaal
Diameter boring minimaal30,48 mm
Type plaatjecnmg 09 03 08 (80° diamant inzetstuk)
300,60 excl. BTW
/ stuk
363,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen