COROMANT T-MAX P KOTTERBAAR DRAAIEN A32T-PSKNL 12
T-Max®-boorstang voor draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:A32T-PSKNL 12
Rubix:A0463308
Fabrikant:6049322



Productdetails : COROMANT T-MAX P KOTTERBAAR DRAAIEN A32T-PSKNL 12
T-Max® P-boorstang voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Totale lengte | 303,13 mm |
| Interne koeling | ja |
| Gebruik | indexeerbare t-max® p boorstang voor intern draaien/boren met doorvoercooling; geschikt voor snmg 12 04 08 inserts (wisselplaat). |
| Materiaal mantel | staal |
| Diameter boring minimaal | 40,01 mm |
| Type plaatje | snmg 12 04 08 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 350,00 excl. BTW
/ stuk
€ 423,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen