COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 16-SM S05F
T-Max® P draai-inzetstuk
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:SNMG120416-SMS05F
Rubix:A0461420
Fabrikant:5915099
EAN:25915099


Technische samenvatting
| Type plaatje | snmg120416-sms05f |
|---|---|
| Groefbreedte | 12,7 mm |
| Schakering | s05f |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 16-SM S05F
T-Max® P draai-inzetstukken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | snmg120416-sms05f |
| Groefbreedte | 12,7 mm |
| Schakering | s05f |
| Radius | 1,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 197,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 238,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen