COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT VNMG 16 04 08-MM 1125
T-Max® P draai-inzetstuk
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:VNMG160408-MM1125
Rubix:A0460907
Fabrikant:5756088



Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT VNMG 16 04 08-MM 1125
T-Max® P, draai-inzetstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | vnmg160408-mm1125 |
| Schakering | 1125 |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 343,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 415,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen