ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. TNMG 160404-FFG IC520N 5516524
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 160404-FFG IC520N
Rubix:A0510620
Fabrikant:5516524

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. TNMG 160404-FFG IC520N 5516524
Dubbelzijdig TNMG 160404-FFG cermet draaisnijdplaatje van Iscar met TiCN+TiN-coating voor semi-afwerking en afwerking van staal en gietijzer. Grade IC520N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso neg. tnmg 160404-ffg |
| Schakering | ic520n |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 150,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen