Referenties
Sandvik Coromant:CNMG090304-PF4215
Rubix:20112026
Fabrikant:5723890
EAN:12228580





Technische samenvatting
| Type plaatje | negatieve draaiplaat (cnmg 09 03 04-pf, romboïde 80°) |
|---|---|
| Schakering | 4215 |
Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT CNMG 09 03 04-PF 4215
Draaiblad tmax p cnmg 09 03 04-pf 4215
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | negatieve draaiplaat (cnmg 09 03 04-pf, romboïde 80°) |
| Schakering | 4215 |
| Lengte zijkant | 9,3 mm |
| Dikte | 3,18 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes