Referenties
Sandvik Coromant:CNMG120408-MR4215
Rubix:20102289
Fabrikant:5725254
EAN:12227106





Technische samenvatting
| Type plaatje | c-style (rhombic 80°) draaiplaatje |
|---|---|
| Schakering | 4215 |
Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT CNMG 12 04 08-MR 4215
Tmax P CNMG 12 04 08-MR 4215 draaiblad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | c-style (rhombic 80°) draaiplaatje |
| Schakering | 4215 |
| Lengte zijkant | 12,1 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes