Referenties
Sandvik Coromant:CNMG120408-QF4215
Rubix:20102350
Fabrikant:5724582
EAN:12228285




Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT CNMG 12 04 08-QF 4215
Tmax P CNMG 12 04 08-QF 4215 draaiblad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | cnmg |
| Schakering | 4215 |
| Lengte zijkant | 12,1 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
