ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 060404-F3P IC20N 5568450
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 060404-F3P IC20N
Rubix:A0510340
Fabrikant:5568450

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatje iso wnmg (negatieve trigon-wisselplaat) met chipbreker f3p |
|---|---|
| Schakering | ic20n |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 060404-F3P IC20N 5568450
Dubbelzijdig WNMG-trigon draaiplaatje van Iscar voor semi-afwerking en afwerking. Negatieve geometrie met lage snijkrachten door scherpe snijkant en positieve spaanhoek.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje iso wnmg (negatieve trigon-wisselplaat) met chipbreker f3p |
| Schakering | ic20n |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 132,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen