Referenties
Sandvik Coromant:DNMG150616-KR3215
Rubix:20104106



Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT DNMG 15 06 16-KR 3215
Draaiblad Tmax P DNMG 15 06 16-KR 3215
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | dnmg 15 06 16 |
| Schakering | 3215 |
| Lengte zijkant | 13,9 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
