Referenties
Sandvik Coromant:DNMM150616-MR4215
Rubix:20104167
Fabrikant:5731199
EAN:12231063




Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatje (wisselbaar, indexeerbaar) |
|---|---|
| Schakering | 4215 |
Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT DNMM 15 06 16-MR 4215
Draaiblad Tmax P DNMM 15 06 16-MR 4215
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje (wisselbaar, indexeerbaar) |
| Schakering | 4215 |
| Lengte zijkant | 13,9 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes