Referenties
Sandvik Coromant:DNMX150616-WM4225
Rubix:20108953
Fabrikant:5733830
EAN:12084026




Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatje (wisselplaat, dnmx) |
|---|---|
| Schakering | 4225 |
Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT DNMX 15 06 16-WM 4225
Draaiblad Tmax P DNMX 15 06 16-WM 4225
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje (wisselplaat, dnmx) |
| Schakering | 4225 |
| Lengte zijkant | 13,9 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes