Referenties
Iscar:TCMT 110204-SM IC8150
Rubix:A0165600
Fabrikant:5508159

Technische samenvatting
| Type plaatje | wisselplaat tcmt 110204-sm (tcmt-sm) |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR WISSELPLAAT TCMT 110204-SM IC8150 5508159
ISCAR TCMT 110204-SM wisselplaat (IC8150) met driehoekige 7° positieve flank voor semi-finish en finish draaien. Voor soft en exotische legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wisselplaat tcmt 110204-sm (tcmt-sm) |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 11 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 150,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen