Referenties
Sandvik Coromant:SNMG120412-SM4225
Rubix:20109129
Fabrikant:5749889





Technische samenvatting
| Type plaatje | wisselplaat (draaien) |
|---|---|
| Groefbreedte | 12,7 mm |
| Schakering | 4225 |
Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT SNMG 12 04 12-SM 4225
Draaiblad T-Max P
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | wisselplaat (draaien) |
| Groefbreedte | 12,7 mm |
| Schakering | 4225 |
| Radius | 1,2 mm |
| Zaagdiepte | 4,76 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes