Referenties
Sandvik Coromant:SNMM150612-PR4235
Rubix:20109391
Fabrikant:5750700




Technische samenvatting
| Type plaatje | snmm150612-pr4235 |
|---|---|
| Groefbreedte | 15,875 mm |
| Schakering | 4235 |
Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT SNMM 15 06 12-PR 4235
Draaiblad tmax p snmm 15 06 12-pr 4235
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | snmm150612-pr4235 |
| Groefbreedte | 15,875 mm |
| Schakering | 4235 |
| Radius | 1,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes